Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
AL 900, poignée de porte sur plaque extérieure Avec cache cylindre
AL 900, poignée de porte sur plaque extérieure Avec cache cylindre - 1
AL 900, poignée de porte sur plaque extérieure Avec cache cylindre - 2
AL 900, poignée de porte sur plaque extérieure Avec cache cylindre - 3
AL 900, poignée de porte sur plaque extérieure Avec cache cylindre - 4
AL 900, poignée de porte sur plaque extérieure Avec cache cylindre - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

AL 900, poignée de porte sur plaque extérieure Avec cache cylindre

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • La poignée et la plaque longue sont solidement fixées de manière invisible au moyen de vis métriques pour assurer la meilleure tenue possible

  • Options de combinaisons polyvalentes et faibles coûts de stockage, car tous les articles sont disponibles individuellement

  • Le couvercle de cylindre offre une bonne protection contre les dispositifs d'ouverture de porte Zieh-Fix couramment utilisés lors des effractions et contre la rupture du cylindre avec une pince

  • La protection contre le perçage est située à l'arrière de la ferrure

  • Les ferrures métalliques peuvent être utilisées sur les portes DIN droite et DIN gauche sans modification
Indication

Le matériel de fixation, les axes carrés et les poignées intérieures doivent faire l'objet d'une commande séparée.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.