Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de fenêtre ZD 503 verrouillable
Poignée de fenêtre ZD 503 verrouillable - 1
Poignée de fenêtre ZD 503 verrouillable - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de fenêtre ZD 503 verrouillable

Avec cache-rosace en métal
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
Rosace de base en plastique avec 4 positions de verrouillage à 90° et insert métallique


Maintient la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale



Came


Maintient la rosace de base en place et l'empêche de tourner



Manipulation simple


Cylindre à poussoir à verrouillage simultané avec deux clés qui convient à toutes les poignées de fenêtre de ce modèle



Contenu de la livraison :


  • 1 poignée de fenêtre avec cylindre à poussoir avec 2 vis tête fraisée M5, zinguées

  • 2 clés, numéro de clé 2D1
Indication

A noter : Il est impossible de faire une empreinte de la rosace en métal.


On peut utiliser des vis ASSY à tête fraisée de 5 mm de diamètre pour la fixation.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.