Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de fenêtre ZD 400, verrouillable
Poignée de fenêtre  ZD 400, verrouillable - 1
Poignée de fenêtre  ZD 400, verrouillable - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de fenêtre ZD 400, verrouillable

Rosace de base en plastique avec 4 positions de verrouillage à 90°
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
4 positions de verrouillage à 90°


Maintient la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale



Cames


Empêchent la rosace de base de tourner



Manipulation simple


Cylindre à poussoir à clés identiques avec deux clés qui convient à toutes les poignées de fenêtre de ce modèle

Indication

Il est possible d'utiliser des vis à tête fraisée ASSY Ø 5 mm ou des vis à olive pour fixer les poignées.



Pour les fenêtres en bois peintes en blanc, nous recommandons la couleur RAL 9010. Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.