Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de fenêtre ZD 403, verrouillable
Rosace de base en plastique avec 4 positions de verrouillage à 90° et insert métallique
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
4 positions de verrouillage à 90° et insert métallique
Maintient la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale
Cames
Empêchent la rosace de base de tourner
Manipulation simple
Cylindre à clés identiques avec deux clés qui convient à toutes les poignées de fenêtre de ce modèle
Des vis tête fraisée ASSY de ∅5 mm ou des vis à olive peuvent être utilisées pour fixer les poignées.
Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Convient aux espaces à vivre privés, par ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!