Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée arquée, coudée Hygienic USIT®
Poignée arquée sans zone morte pour les zones sanitaire
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
- Poignée arquée solide avec filetage femelle pour les zones sanitaires directes
- Facile à nettoyer grâce à la surface polie très brillante
- Pratiquement aucune adhérence des particules de saleté grâce à la rugosité de surface extrêmement faible de < 0,8 µm
- Pas besoin de souder et de meuler trop longtemps
- Sécurité hygiénique lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec des rondelles et des rondelles d'étanchéité Hygienic USIT®
- Les rondelles d'assemblage, disponibles séparément, permettent une meilleure transmission des forces et sont plus esthétiques
L'étanchéité sans zone morte n'est garantie qu'en cas d'utilisation combinée avec les rondelles d'étanchéité et les rondelles USIT®.
Lors de l'utilisation des rondelles d'assemblage, une rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® et une rondelle doivent être placées entre la poignée arquée et la rondelle d'assemblage et entre la rondelle d'assemblage et la surface du composant.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!