Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de fenêtre A 510 verrouillable
Rosace de base en zinc moulé sous pression avec quadruple verrouillage à 90° et cliquet à bille pour fixer la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale
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
Came
Maintient la rosace de base en place et l'empêche de tourner
Conception harmonieuse
S'adapte aux poignées de porte disponibles
Facile à utiliser
Cylindre à poussoir à verrouillage simultané avec une clé qui convient à toutes les poignées de fenêtre de ce modèle
Testées conformément à la norme EN 1627 : 2011-09 à 100 Nm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Convient aux espaces publics, par ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium
Des vis tête fraisée ASSY de 5 mm de diamètre ou des vis à olive peuvent être utilisées pour fixer les poignées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!