Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de fenêtre AL 420 TBT
L'inclinaison avant rotation fait référence à la séquence d'ouverture : position fermée, inclinaison et rotation.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Les fenêtres sont protégées contre toute ouverture accidentelle de l'intérieur
Maintien en position horizontale ou verticale
Rosace de base en plastique avec 4 positions de verrouillage à 90°
La rosace de base est maintenue en place et ne tourne pas
2 cames
Une quincaillerie pour fenêtre spécifique est nécessaire pour les poignées de fenêtre TBT.
Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Pour les espaces à vivre privés et le secteur du logement, p. ex. fenêtres en bois, en plastique ou en aluminium.
La poignée de fenêtre TBT permet d'incliner la fenêtre en position horizontale de la poignée sans avoir à déverrouiller le cylindre de verrouillage. Pour la position ouverte (la poignée est orientée verticalement vers le haut), le cylindre de verrouillage doit être déverrouillé avant de le tourner.
Les poignées de fenêtre TBT ne peuvent être complètement ouvertes qu'à l'aide de la fonction de verrouillage.
Les vis fournies ou les vis à tête fraisée ASSY, Ø 5 mm, peuvent être utilisées pour le montage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!