Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de fenêtre AL 440, verrouillable
Poignée de fenêtre AL 440, verrouillable - 1
Poignée de fenêtre AL 440, verrouillable - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de fenêtre AL 440, verrouillable

Technologie anti-effraction empêchant la torsion jusqu'à 100 Nm

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Avec cylindre à poussoir à verrouillage simultané et une clé



Maintien en position horizontale ou verticale


Rosace de base en zamak avec 4 positions de verrouillage à 90°



La rosace de base est maintenue en place et ne tourne pas


2 cames

Indication

Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.

Clé de classification : 2 | 5/180 | - | 0 | 1 | 3 | 2/2 | 3/C1|


Catégorie d'utilisation : 2


Fonctionnalité à long terme : 5/180


Dimensions : -


Résistance au feu : 0


Fiabilité d'utilisation : 1


Résistance à la corrosion : 3


Effet protecteur : 2/2


Application : 3/C1

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.