Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
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
Rosace de base en plastique avec quadruple verrouillage à 90°
Maintient la poignée de fenêtre en position horizontale ou verticale
Cames
Maintient la rosace de base en place et l'empêche de tourner
Il est possible d'utiliser des vis à tête fraisée ASSY Ø 5 mm ou des vis à olive pour fixer les poignées.
Pour les profilés blancs en plastique, nous recommandons la couleur RAL 9016.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Convient aux espaces à vivre privés, par ex. fenêtres en bois, plastique ou aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!