Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée segmentée arquée
Poignée segmentée arquée - 1
Poignée segmentée arquée - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée segmentée arquée

  • Matière: Acier, inoxydable
  • Hauteur: 30 mm
  • Diamètre: 10 mm
  • Diamètre du filetage: 4 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Dimension entre les axes Matière Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0685237696
110 mm 96 mm Acier, inoxydable 30 mm
1 pcs
0685237697
145 mm 128 mm Acier, inoxydable 30 mm
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
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.