Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée segmentée arquée

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée segmentée arquée

Acier

  • Matière: Acier
  • Finition: Nickelé
  • Longueur: 152 mm
  • Hauteur: 28 mm
  • Diamètre: 10 mm
  • Dimension entre les axes: 128 mm
  • Diamètre du filetage: 4 mm
  • Longueur de filetage (filetage métrique): 5 mm
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
Art. N° Matière Finition Longueur Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0685310962
Acier Nickelé 152 mm 28 mm
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
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.