Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de porte AL avec plaque extérieure Sur la plaque extérieure
Poignée de porte AL avec plaque extérieure Sur la plaque extérieure - 1
Poignée de porte AL avec plaque extérieure Sur la plaque extérieure - 2
Poignée de porte AL avec plaque extérieure Sur la plaque extérieure - 3
Poignée de porte AL avec plaque extérieure Sur la plaque extérieure - 4
Poignée de porte AL avec plaque extérieure Sur la plaque extérieure - 5
Poignée de porte AL avec plaque extérieure Sur la plaque extérieure - 6
Poignée de porte AL avec plaque extérieure Sur la plaque extérieure - 7
Poignée de porte AL avec plaque extérieure Sur la plaque extérieure - 8

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte AL avec plaque extérieure Sur la plaque extérieure

Avec perforation CP

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
  • Meilleure tenue possible, car la plaque longue est fixée de manière invisible au moyen de vis métriques

  • Une simple rotation de la plaque de poignée permet d'équiper les portes DIN droite et DIN gauche, réduisant le stockage

  • La déviation latérale de la plaque de poignée offre une plus grande facilité d'utilisation

  • La protection contre le perçage est située à l'arrière de la ferrure
Indication

Les axes carrés et les poignées intérieures doivent faire l'objet d'une commande séparée.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques

Article ni repris, ni échangé.