Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ensemble sur rosace Médoc
Ensemble sur rosace Médoc - 1
Ensemble sur rosace Médoc - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ensemble sur rosace Médoc

Adaptée à un usage intensif, classée grade 3 conformément à la norme EN 1906

  • Version de raccord: Poignée
  • Forme de poignée de porte: U
  • Matière: Acier inoxydable, AISI 304
  • Niveau de brillance: Satiné
  • Normes: EN 1906
  • Catégorie d'utilisation: Classe 3
  • Type de montage: A visser
  • Taille du carré: 7mm
  • Longueur de poignée: 140 mm
  • Diamètre de la poignée: 19 mm
  • Bouton/plaque de poignée/poignée boucle: Pivotant
  • Entraxe: 40 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Fonction Version de raccord Forme de poignée de porte Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0689153184
Clé en l Poignée U Acier inoxydable, AISI 304
1 pcs
0689153185
Clé en L Poignée U Acier inoxydable, AISI 304
1 pcs
0689153186
Condamnation (rouge/blanc) Poignée U Acier inoxydable, AISI 304
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
Finition inox brossé


Ensemble sur rosace ronde avec ressort de rappel


Epaisseur de tube : 1,2 mm


Porté en laiton


Carré de 7 à chambre en acier pour portes de 40 mm d'épaisseur


Matière : Inox 304


Modèle en grade 3 conforme à la norme EN 1906 :


  • Gage de qualité, de robustesse et de durabilité

  • Utilisations intensives dans des lieux très fréquentés.
Grade 3 selon EN 1906