Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de porte POMEROL Grade 4 coupe feu
Poignée de porte POMEROL Grade 4 coupe feu - 1
Poignée de porte POMEROL Grade 4 coupe feu - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte POMEROL Grade 4 coupe feu

Adaptée à un usage intensif, classée grade 4 conformément à la norme EN 1906 et également conforme à la norme EN 1634, résistance au feu 2h

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Finition inox brossé mat


Ensemble sur rosace ronde avec ressort de rappel


Epaisseur de tube : 1,5 mm


Sous-construction fonte inox


Portée en inox


Carré de 7 fraisé en acier cémenté pour portes de 40 mm d'épaisseur


Matière : Inox 304


Résistance au feu : 2h


Modèle en grade 3 conforme à la norme EN 1906 :


  • Gage de qualité, de robustesse et de durabilité

  • Utilisations intensives dans des lieux très fréquentés.
Grade 4 selon EN 1634
Résistance au feu 2 h selon EN 1906