Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ensemble sur rosace Pomerol
Adaptée à un usage intensif, classée grade 3 conformément à la norme EN 1906
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Disponible en finition inox brossé ou en noir velouté
Ensemble sur rosace ronde avec ressort de rappel
Epaisseur de tube : 1,2 mm
Porté en laiton
Carré de 7 à chambre en acier pour portes de 40 mm d'épaisseur
Matière : Inox 304
Modèle en grade 3 conforme à la norme EN 1906 :
- Gage de qualité, de robustesse et de durabilité
- Utilisations intensives dans des lieux très fréquentés.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!