Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Poignée de porte A 507
Installation facile et sûre d'une ferrure à plaque courte
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- La poignée et la plaque de base sont solidement fixées à l'aide d'une fixation pivotante pour une tenue optimale
- Le raccord vissé continu avec des vis métriques et une came de support fournit un support optimal à une plaque courte
La poignée de porte comprend un axe plein carré ou une tige pleine non monté(e) ■ 8 mm avec filetage M8. Les poignées de porte peuvent également être fournies avec une surface antibactérienne, sur commande spéciale.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Convient aux espaces à vivre privés, aux immeubles, p. ex. les portes de bureaux, portes intérieures, de WC/salle de bain et portes de couloir.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!