- Pour serrure à carré de 7 mm et entraxe de 70 mm uniquement
En aluminium
- Alliage de 1ère fusion
- Résistant à la corrosion
Traité par anodisation
- Protège des agressions externes, telles que la sueur de la main, l'humidité de l'air
- Prise en main confortable
Ecologique
- 100% recyclable
Pour portes d'épaisseur 40 mm
- Universelle
Béquille sans ressort
- S'adapte aux serrures à relevage
Pour portes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!