Ensemble sur rosace UNION
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
- Pour serrure à carré de 7 ou 8 mm
- Fixation des sous-rosaces plastiques par vis Ø 3 mm à tête réduite
En aluminium, finition argent
- Alliage de 1ère fusion
- Résistant à la corrosion
Traité par anodisation
- Protège des agressions externes, telles que la sueur de la main, l'humidité de l'air
- Prise en main confortable
Ecologique
- 100% recyclable
Béquille avec ressort de rappel
- Soutien de la béquille
Domaine d'application
Pour portes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!