Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de porte A 507 FS
Poignée de porte  A 507 FS - 1
Poignée de porte  A 507 FS - 2
Poignée de porte  A 507 FS - 3
Poignée de porte  A 507 FS - 4
Poignée de porte  A 507 FS - 5
Poignée de porte  A 507 FS - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte A 507 FS

Test de protection anti-incendie, conforme aux exigences valides en matière de protection contre les incendies et de portes d'évacuation

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • La poignée et la plaque de base sont solidement fixées à l'aide d'une fixation pivotante pour une tenue optimale

  • Le raccord vissé continu avec des vis métriques et une came de support fournit un support optimal à une plaque courte
Indication

La poignée de porte comprend un axe plein carré ou une tige pleine non monté(e) ■ 9 mm avec filetage M8. Les poignées de porte peuvent également être fournies avec une surface antibactérienne, sur commande spéciale.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.