Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de porte A 510 FS Click
Poignée de porte A 510 FS Click - 1
Poignée de porte A 510 FS Click - 2
Poignée de porte A 510 FS Click - 3
Poignée de porte A 510 FS Click - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte A 510 FS Click

Test de protection anti-incendie, conforme aux exigences valides en matière de protection contre les incendies et de portes d'évacuation

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Poignée de porte montée sur pivot avec ressort de rappel des deux côtés sur rosace de base en acier/plastique pour garantir le retour de la poignée de porte en position horizontale après l'actionnement

  • Poignée de porte, collier et boulons de fixation prémontés d'un côté pour gagner du temps lors de l'assemblage

  • La rosace de base est facile à installer, car la poignée de porte n'est fendue qu'une fois que les deux rosaces ont été installées, ce qui maintient une connexion ferme

  • Après le montage, les poignées de porte sont fermement reliées à la rosace de base ; une pince à circlip de type B est nécessaire pour le desserrage

  • Le montage continu avec des vis métriques et une came de support prémontée offre la meilleure prise possible à la rosace
Indication

Les ferrures de poignée de porte comprennent soit une tige carrée pleine non fixée, soit une tige avec bouton/poignée ou une tige anti-panique divisée ■ 9 mm. Les poignées de porte peuvent également être fournies avec une surface antibactérienne sur demande, sur commande spéciale.


L'homologation de protection contre les incendies ne s'applique qu'aux raccords complets ou aux combinaisons de pièces individuelles de système coupe-feu et protection contre l'incendie Würth qui forment un ensemble homologué conformément à la norme DIN 18273. Seules les pièces Würth d'origine peuvent être utilisées pour la mise en œuvre. Les travaux de montage, y compris l'ensemble des composants (vis et tiges), doivent être effectués conformément aux instructions par un professionnel qualifié. Le non-respect de cette consigne annulera toute réclamation au titre de la garantie.


Délai de livraison : env. 10 jours ouvrés après réception de la commande pour la réf. 0687155306.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.