Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignées de porte A 409
Poignées de porte A 409 - 1
Poignées de porte A 409 - 2
Poignées de porte A 409 - 3
Poignées de porte A 409 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignées de porte A 409

Ferrure ultra-haute qualité pour les habitations privées et les bâtiments, facile à installer et répondant à des exigences supérieures à la norme EN 1906 classe 3

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Montage simple et meilleur maintien possible


Les poignées et la rosace de base sont montées séparément pour une plus grande facilité d'accès et sont fixées de bout en bout par des vis métriques.



Poignée de haute qualité


La connexion sans jeu avec mouvement angulaire ≤ 1 mm entre la poignée et l'élément en mouvement dans la rosace assure la stabilité lors de l'utilisation. La poignée de porte est également montée sur roulement à billes de chaque côté avec un ressort de maintien.



Fonctionnalité à long terme testée


L'exigence maximale est de 200 000 cycles selon la norme EN 1906, cette poignée de porte a été testée sur 1 000 000 de cycles.

Indication

Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe carré ou une tige carrée non monté(e) avec perçage à l'avant ■ 8 mm



Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables pour le cylindre profilé et les ferrures de rechange.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !