Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignées de porte A 127
Poignées de porte A 127 - 1
Poignées de porte A 127 - 2
Poignées de porte A 127 - 3
Poignées de porte A 127 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignées de porte A 127

Ferrure en acier inoxydable haute qualité pour les habitations privées, facile à installer et répondant à des exigences supérieures à la norme EN 1906 classe 3.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Montage simple et meilleur maintien possible car les poignées et la rosace de base sont montées séparément pour une plus grande facilité d'accès et sont fixées de bout en bout avec des vis à tôle

  • Roulement de poignée haute qualité

  • La connexion sans jeu avec mouvement angulaire ≤ 1 mm entre la poignée et l'élément en mouvement dans la rosace assure la stabilité lors de l'utilisation.
Indication

Quincaillerie de poignée de porte comprenant un axe carré ou une tige carrée non monté(e) avec perçage à l'avant ■ 8 mm.



Délai de livraison : env. 10 jours ouvrés pour les kits levier/poignée.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.