Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de porte A 709
Poignée de porte A 709 - 1
Poignée de porte A 709 - 2
Poignée de porte A 709 - 3
Poignée de porte A 709 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte A 709

La quincaillerie de poignée en acier inoxydable offre à la porte intérieure une touche personnelle, les rosaces sont extrêmement plates et sont fixées de manière invisible.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Montage simple et meilleur maintien possible


Les poignées et rosaces de base sont montées séparément pour faciliter l'accès et sont fixées grâce à des cames de support spéciales pressées ensemble et permettent un réglage à variation infinie.



Affleurant


sans fraisage des rosaces dans le battant de porte.

Indication

Quincaillerie de poignée de porte comprenant un carré fendu ■ 8 mm.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.