Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de porte A 705
Poignée de porte A 705 - 1
Poignée de porte A 705 - 2
Poignée de porte A 705 - 3
Poignée de porte A 705 - 4
Poignée de porte A 705 - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte A 705

La quincaillerie de poignée offre à la porte intérieure une touche personnelle, les rosaces sont extrêmement plates et sont fixées de manière invisible.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Montage très simple et meilleur maintien possible

  • Les poignées et rosaces de base sont montées séparément pour faciliter l'accès. Les rosaces sont fixées grâce à des cames de support spéciales pressées ensemble et permettent un réglage à variation infinie.

  • Affleurant

  • Sans fraisage des rosaces dans le battant de porte
Indication

Quincaillerie de poignée de porte comprenant un carré fendu ■ 8 mm.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.