Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignées sur rosace AKTUELL Inox
Poignées sur rosace AKTUELL Inox - 1
Poignées sur rosace AKTUELL Inox - 2
Poignées sur rosace AKTUELL Inox - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignées sur rosace AKTUELL Inox

Béquille en inox A2

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Ensemble monobloc (sous-rosaces solidaires de la béquille)

  • Sous-rosaces en acier nickelé

  • Fixation invisible par vis à bois ou vis traversantes

  • Pour portes d'épaisseur 35 à 45 mm

  • Elégance de la ligne alliant design et ergonomie

  • Garantie bon fonctionnement de 10 ans (sous réserve du respect des préconisations de montage notées dans chaque boîte)

En inox


  • 18% de chrome

  • 10% de nickel

Anti-corrosion


  • Durée de vie plus longue

Ecolologique


  • 100% recyclable

  • Non polluant

  • Absence de nocivité pour la santé

Béquille avec ressort


  • Soutien de la béquille