En inox
- 18 % de chrome
- 10 % de nickel
Anti-corrosion
- Durée de vie plus longue
Ecologique
- 100 % recyclable
- Non polluant
- Absence de nocivité pour la santé
Béquille forme traditionnelle
- Esthétique sobre
- Ergonomique pour une prise en main confortable
Béquille avec ressort
- Soutien de la béquille
Carré de 7 mm serti bi-lame
- Augmente la qualité de serrage
- Limite l'arrachement
Pour porte de 35 à 45 mm
- Universelle
Version Bec de Cane
- Livrée sans rosace pleine
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!