Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ensemble sur rosace ELISS
Ensemble sur rosace ELISS - 1
Ensemble sur rosace ELISS - 2
Ensemble sur rosace ELISS - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ensemble sur rosace ELISS

Béquille en inox A2.

  • Fonction: Clé en l
  • Matière: Acier inoxydable A2
  • Longueur de poignée: 131 mm
  • Diamètre de la poignée: 20 mm
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
Art. N° Fonction Matière Longueur de poignée Diamètre de la poignée Quantité Cdt
Prix/Cdt
0689150402
Clé en l Acier inoxydable A2 131 mm 20 mm
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
En inox


  • 18 % de chrome

  • 10 % de nickel

Anti-corrosion


  • Durée de vie plus longue

Ecologique


  • 100 % recyclable

  • Non polluant

  • Absence de nocivité pour la santé

Béquille forme traditionnelle


  • Esthétique sobre

  • Ergonomique pour une prise en main confortable

Béquille avec ressort


  • Soutien de la béquille

Carré de 7 mm serti bi-lame


  • Augmente la qualité de serrage

  • Limite l'arrachement

Pour porte de 35 à 45 mm


  • Universelle

Version Bec de Cane


  • Livrée sans rosace pleine