Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Poignée de porte Polyamide
Poignée de porte Polyamide - 1
Poignée de porte Polyamide - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Poignée de porte Polyamide

Diamètre 23

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Axe carré spécial de 8 mm toujours fixé à la poignée de porte d'un côté

  • Roulement : Avec support en plastique des deux côtés dans la rosace de base

  • Fixation : De bout en bout avec vis à bois aggloméré pour un maintien optimal de la rosace

  • Propriétés : Poignée avec noyau en acier continu

  • Résistance élevée aux solvants

  • Aucune charge électrique

  • Haute résistance à la déformation à basse et haute température (-40 °C to +100 °C)

  • Aucun impact sur la santé et la salubrité
Indication

Axe carré spécial de 8 mm fixé à la poignée de porte d'un côté.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.