Pour un montage efficace des connecteurs avec préperçage CNC, VBL-2
Surface de montage plane pour les connecteurs
Le raccord et le trou de perçage ne sont pas endommagés
Fixation large pour un positionnement au bord du matériau
Les connecteurs sont montés à l'angle approprié. Avec goupilles simples, les fixations peuvent être abaissées
Pour connecteurs : SV 30, SV 20 E
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!