Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Perforatrice avec poinçon de refendage tailles ISO métriques conformes à EN 50262
Perforatrice avec poinçon de refendage tailles ISO métriques conformes à EN 50262 - 1
Perforatrice avec poinçon de refendage tailles ISO métriques conformes à EN 50262 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Perforatrice avec poinçon de refendage tailles ISO métriques conformes à EN 50262

Taux de remise
Cdt
Prix sur demande
Choisir une variante

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Avec boulon d'attelage à roulement à billes



La vis de traction à roulement à billes encapsulé dans du plastique assure une protection optimale contre la saleté et une plus grande durée de vie



Grande longévité


Géométrie de coupe nouvellement développée



3 refendages du matériau dans la filière – aucun débris de poinçonnage ne colle au boulon d'attelage, usure de l'outil uniforme et trous circulaires précis exempts de bavure garantis.



Alignement précis au niveau de la ligne médiane


Quatre encoches sur la filière

Indication

Diamètre des éléments de contrôle (boutons, interrupteurs, témoins lumineux) : 30,5 mm


Pour les boulons d'attelage de Ø 19,0 mm, un pré-poinçonnage est également possible avec l'emporte-pièce pour tôle de taille M20 (PG 13,5)


Pour le pré-perçage : foret métal HSS, réf 0624…


Pour graisser le boulon d'attelage : AL 1100 réf 0893 110 1