Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage ABS Lock III, acier, avec tube de renfort
Attachment point for locking or screwing into steel surfaces
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
- Point d'ancrage en acier inoxydable à visser dans l'acier, testé conforme à la norme EN795 pour 3 personnes, également utilisable comme support intermédiaire dans les lignes de vie
- Pour une fixation sur des structures/montants en acier ou sur des supports
- Avec ou sans saillie, pour toit, mur, façade ou en hauteur, avec matériel de fixation inclus
Utilisable uniquement comme support de courbe, d'extrémité et d'angle avec un tube de renfort.
Le composant ABS-Lock® III-ST se fixe sur l'acier à l'aide d'un trou percé. Un trou de 17-18 mm est percé sur le site d'installation prévu. Le composant ABS-Lock® III-ST est inséré à travers ce trou et fixé à l'aide d'un écrou de contre-serrage à un couple de 70 Nm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!