Point d'ancrage en acier inoxydable pour tôles trapézoïdales en pose positive et négative, testé conformément à la norme EN 795 pour 3 personnes simultanément. Egalement utilisable comme support de système (support d'extrémité, de courbe et intermédiaire) pour les lignes de vie, conforme à la norme EN 795 classe C.
- En acier, épaisseur de tôle de 0,63 mm, socle de 290 x 200 mm, support de ∅ 16 mm
- Pour cordons surélevés espacés (entraxe) de 180 à 250 mm
- Matériel de fixation inclus (4 chevilles à ressort)
Le point d'ancrage est homologué DIBt et conforme aux normes DIN EN 795:2012 Type A pour la fixation sur tôles trapézoïdales.
Le socle du point d'ancrage ABS-Lock X-TRAPEZ est conçu pour tous les espacements de cordon standard de 180 à 250 mm.
L'ABS-Lock X-TRAPEZ peut être monté par le haut sur la tôle d'acier trapézoïdale avec les 4 chevilles à ressort. La procédure de montage est rapide et simple. Le socle est utilisé comme gabarit de perçage des trous. Les quatre trous peuvent être percés à l'aide d'un outil de fraisage ou de perçage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!