Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage ABS Lock DH05
Point d'ancrage + crochet d'échelle pour vissage dans les chevrons à travers l'isolant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Crochets de toit de sécurité ABS-Lock DH05 pour les toits inclinés avec un large socle pour un alignement flexible.
Tous les crochets de toit ABS Safety sont certifiés selon la norme DIN EN 517:2006, type B et peuvent donc être chargés dans tous les sens. Dans la pratique, cela rend les dispositifs de levage beaucoup plus faciles à utiliser, car les crochets de toit peuvent être utilisés à partir de n'importe quel point de la surface du toit (et non dans le sens axial).
De plus, lors de tests antichute internes, l'ABS-Lock DH05 a été exposé à des charges équivalentes à une utilisation par trois personnes simultanément. Le crochet de toit a fait ses preuves lors des tests de charge.
Le point d'ancrage ABS-Lock DH05 est entièrement fabriqué en acier inoxydable et permet également de fixer une échelle.
Pour utiliser le crochet de toit en toute sécurité, un harnais de sécurité et une fixation avec amortisseur intégré sont également nécessaires.
Dimensions 0838904340 = vis à tête ronde plate 8 x 180 mm
Dimensions 0838904341 = vis à tête ronde plate 8 x 200 mm
- Crochets de toit de sécurité conformes à la norme DIN EN 517:2006, type B
- Point d'ancrage + crochet d'échelle
- Pour structures porteuses en bois
- Socle pour différentes fixations
- Vissé dans les chevrons en bois (y compris l'isolation sur chevrons)
- Chevrons min. 60 mm x 120 mm
Grâce à un socle spécial, le crochet de toit de sécurité en acier inoxydable peut être ajusté de manière variable contre la structure incurvée de la tuile. Le montant déporté relie les lattes du toit. La fixation s'effectue à l'aide des deux vis en acier inoxydable fournies, à travers les contre-lattes dans les chevrons.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!