Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ABS Poutrelles en acier LOCK T
ABS Poutrelles en acier LOCK T - 1
ABS Poutrelles en acier LOCK T - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS Poutrelles en acier LOCK T

Un dispositif d'arrimage robuste : il suffit de serrer ce point d'ancrage en acier inoxydable en place !
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
Facile à monter, quasiment indestructible. Fixé sur l'ailette de votre poutrelle en acier au moyen de ses éléments de fixation, le point d'ancrage ABS-Lock T peut être utilisé comme dispositif antichute en toute flexibilité. En tant que point d'ancrage unique, l'ABS-Lock T sécurise jusqu'à 3 personnes et peut être sollicité dans toutes les directions, mais il convient tout aussi bien en tant que composant flexible d'une ligne de vie : comme support intermédiaire, comme élément de courbe ou bien comme monture pour un élément d'extrémité.

Indication

Les propriétés du système ABS-Lock® T en V2A et les crampons en acier galvanisé à chaud le protègent de la corrosion. En fonction de la largeur du crampon, le système ABS-Lock® T est doté d'une tige filetée adaptée. Cela signifie qu'il peut être utilisé avec pratiquement toutes les largeurs de crampon et qu'il est réglable en continu. Les deux éléments de serrage peuvent être utilisés avec des épaisseurs de bride de 8 à 16 mm.

Article ni repris, ni échangé.