Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Point d'ancrage ABS Lock SD
Point d'ancrage ABS Lock SD - 1
Point d'ancrage ABS Lock SD - 2
Point d'ancrage ABS Lock SD - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage ABS Lock SD

Orientable en fonction des besoins : Point d'ancrage unique robuste pour toits pentus

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Le point d'ancrage en acier inoxydable ABS-Lock SD pour chevrons en bois se visse sur 2 chevrons à l'aide d'un tube transversal. Le tube transversal permet d'orienter librement le dispositif de fixation en fonction de l'inclinaison du toit. Le support du dispositif d'ancrage est équipé de série avec un tube de renfort (Ø 42 mm) et peut par conséquent être utilisé comme composant dans une ligne de vie.



En tant que point d'ancrage unique, ce système permet de sécuriser 3 personnes simultanément. Sa fixation s'effectue à l'aide de quatre vis en acier inoxydable fournies à la livraison.

Indication

Matériel de fixation inclus