Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Lock III R ST, à contre-bloquer
Blocage et liberté de mouvement : Point d'ancrage avec œillet d'ancrage à filetage mâle
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
Avec son œillet pouvant pivoter sur 360°, l'ABS-Lock III-R vous offre une liberté de mouvement maximale une fois attaché, même sur des surfaces de travail très limitées telles que les éoliennes, les grandes machines, les hangars d'entretien ou dans la fabrication industrielle. En outre sa certification DIN EN 795, le dispositif d'ancrage a été testé conformément à la norme EN 50308 pour une utilisation sur les éoliennes.
Le dispositif antichute, livré en jaune (RAL 1003), est très visible. Si votre ABS-Lock III-R n'est pas destiné à une installation sur éolienne, nous pouvons vous livrer le point d'ancrage dans d'autres couleurs sur demande. N'hésitez pas à nous contacter.
Certifié GL. Œillet d'ancrage à filetage mâle à rotation libre. Matériel de fixation inclus. Non adapté aux utilisations en rappel répétées lorsqu'il est monté en hauteur !
Le dispositif antichute peut être sollicité simultanément dans toutes les directions et supporter jusqu'à 3 personnes lors de travaux en hauteur (2 personnes au maximum sur éoliennes, conformément à la norme EN 50308).
L'ABS-Lock III-R à verrouiller est fixé sur des infrastructures en acier d'une épaisseur minimum de 6 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!