Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Point d'ancrage ABS Lock III R ST à visser

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage ABS Lock III R ST à visser

Dispositif antichute pour éoliennes et autres

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
L'ABS-Lock III-R Acier est un point de fixation de haute qualité avec un œillet d'ancrage en libre rotation. Il vous permet de vous déplacer facilement autour du point d'ancrage pendant le travail. Le risque d'attache vrillée ou de mousqueton incliné est significativement réduit sur l'ABS-Lock III-R pour supports en acier. Dans les environnements de travail très restreints tels que les éoliennes ou les machines industrielles, ce dispositif antichute démontre son plein potentiel.



Le point d'ancrage peut être sollicité dans toutes les directions et supporter jusqu'à 2 personnes lors du travail sur les éoliennes (conformément à la norme EN 50308). Dans d'autres environnements de travail, le système a été testé conformément à DIN CEN/TS 16415:2013 pour une utilisation simultanée par 3 personnes.

Indication

Certifié GL. Anneau de levage mâle à rotation libre. Non adapté aux utilisations en rappel répétées lorsqu'il est monté en hauteur !

Article ni repris, ni échangé.