Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage ABS Lock III R Béton
Point de fixation à 360° pour béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
L'ABS-Lock III-R est un dispositif d'ancrage en acier inoxydable à rotation libre pour montage mural, au sol, en façade ou en hauteur.
L'œillet rotatif vous permet de vous déplacer confortablement autour du point d'ancrage central sans tordre votre attache ni incliner le mousqueton.
L'ABS-Lock III-R est fourni en jaune (RAL 1003) de série.
Testé conformément à la norme DIN EN 795 et DIN CEN/TS 16415, ce point d'ancrage permet de protéger jusqu'à 3 employés contre les chutes dangereuses.
Anneau de levage mâle à rotation libre. Non adapté aux utilisations en rappel répétées lorsqu'il est monté en hauteur !
Cette variante est conforme aux spécifications de la norme DIN EN 50308 pour une utilisation en tant que dispositif antichute sur les éoliennes. Bien entendu, vous pouvez également utiliser le dispositif d'ancrage dans toute autre situation où vous devez configurer un système de maintien ou de retenue pour plusieurs personnes. L'ABS-Lock III-R peut également être livré en différentes couleurs sur demande.
Le filetage long de 80 mm (M16) de l'ABS-Lock III-R se fixe directement dans le béton avec notre mortier chimique WIT-VM-250 (ZU-1000).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!