Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Lock III Seitl 65
Dispositif d'ancrage à fixer pour infrastructures en bois
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
Contre-bloqué par 2 vis en acier inoxydable au travers du chevron, le dispositif antichute ABS-Lock III-Seitl-65 protège contre les chutes. Disposant d'une plaque d'angle pour installation latérale, le point d'ancrage en acier inoxydable a été testé pour une utilisation simultanée par 3 personnes.
Le dispositif d'ancrage a été testé en sollicitation dans toutes les directions, ce qui signifie qu'il peut être monté en hauteur sans problème. L'ABS-Lock III-Seitl-65 (en combinaison avec un tube de renfort supplémentaire) est donc idéalement conçu pour une utilisation dans les lignes de vie à harnais.
Avec tube de renfort, comme armature d'extrémité et d'angle dans les systèmes de harnais de sécurité.
- Fixation latérale avec plaque d'angle
- Montage variable grâce à une fixation à 2 trous
- Pour structures porteuses en bois
- Poutre min. 120 mm x 100 mm
La plaque d'angle de l'ABS-Lock III-SEITL-65 possède 2 trous qui permettent de poser le support de 16 mm d'épaisseur à plusieurs distances de la surface de montage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!