Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ABS Lock III HW

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS Lock III HW

Dispositif d'ancrage à monter au travers d'une poutre en bois

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Contre-bloqué au travers de poutres portantes, le point d'ancrage ABS-Lock III-HW est prêt à faire face à toutes les sollicitations dans toutes les directions :



  • Montage au sol ou au plafond

  • Capacité de charge transversale ou axiale

  • Point d'ancrage simple

  • Support dans les systèmes de harnais de sécurité


Ce dispositif antichute pour infrastructures en bois permet l'ancrage simultané de jusqu'à 3 personnes au total.



  • Ce point d'ancrage en acier inoxydable possède une tige de 16 mm de diamètre
Indication

Avec ou sans porte-à-faux