Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage ABS Lock Falz IV RB ZW
Uniquement sur la ligne de vie à harnais : Support intermédiaire pour joint serti rond
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
ABS-Lock Falz IV pour joint serti rond ZW permet de guider le câble en acier inoxydable de votre ligne de vie à harnais et de contourner les obstacles. Le support intermédiaire est utilisé pour guider le câble au-dessus d'un faîte de toiture surélevé par exemple afin qu'il ne le touche pas.
- DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415:2013
- Fixé sans pénétration par serrage sur le joint
- Fixation sur un seul joint
- Par exemple BEMO et similaires
- Kit de fixation inclus
- Uniquement pour lignes de vie à harnais
Ce support intermédiaire convient uniquement en tant que composant d'une ligne de vie à harnais. Il se fixe sur le joint serti rond à l'aide de mâchoires en aluminium. Contrairement au point d'ancrage unique ABS-Lock Falz IV, ce support intermédiaire est fixé uniquement sur un joint.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!