Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage ABS Lock X acier
Attachment point for securing through steel surfaces
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
Point d'ancrage en acier inoxydable avec socle pour vissage sur des structures en acier, testé conforme à la norme EN 795 pour 3 personnes. Avec tube de renfort disponible séparément, également homologué en tant que support dans les lignes de vie selon la norme EN 795 classe C.
- Pour une fixation sur des structures/montants en acier ou sur des supports
- Socle : 200 x 200 mm
- Matériel de fixation inclus (4 vis avec contre-écrous)
Les points d'ancrage avec socle de la série ABS-Lock X-ST sont utilisés pour les dispositifs antichute sur des structures en acier (par ex. des poutres).
Les points d'ancrage sont fixés à la poutre en acier à l'aide de 4 trous percés. Le composant ABS-Lock X-ST est vissé dans l'acier à l'aide de vis spéciales en acier inoxydable.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!