Point d'ancrage en acier inoxydable pour tôles en métal en sandwich inversées et trapézoïdales, testé conforme à la norme EN 795 pour 3 personnes simultanément. Egalement utilisable comme support de système (support d'extrémité, de courbe et intermédiaire) pour les lignes de vie, conforme à la norme EN 795 classe C.
- En acier, épaisseur de tôle de 0,45 mm, socle de 362 x 200 mm
- LX-SW-N-ZW = support intermédiaire avec œillet, comprend une rallonge de hauteur de 150 mm
- LX-SW-N-ZW-350 = similaire à LX-SW-N-ZW, avec rallonge de hauteur de 350 mm
- SY-1031-35 = patte de fixation supplémentaire, par ex. pour les raccords en T ou lorsque le début et l'extrémité du câble sont situés sur un rivet en X
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!