Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Point de fixation ABS Lock X-Clamp

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point de fixation ABS Lock X-Clamp

Point d'ancrage pour montage sans pénétration avec contre-plaque autour des poutres en acier

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Les poutres en acier constituent une bonne option de fixation pour les dispositifs d'ancrage tels que les dispositifs de fixation. Mais que faire si vous ne voulez pas altérer la structure du bâtiment ?



Le point d'ancrage unique ABS-Lock X-Clamp est la solution. Non seulement son utilisation est très polyvalente, mais il protège également le support auquel il se fixe. Le dispositif de fixation, entièrement en acier inoxydable, est monté avec 2 panneaux fixés autour de la poutre.



Au cœur du point d'ancrage se trouve un support déformable en plastique (diamètre 16 mm), que vous pouvez mettre à niveau avec un tube de renfort supplémentaire (diamètre 42 mm) pour le rehausseur de courbe ou le pilier d'extrémité pour les systèmes de harnais de sécurité si vous le souhaitez. La base carrée et la tôle frein ont chacune une taille de 200 x 200 mm, mais peuvent également être fournies dans d'autres tailles si nécessaire. La version standard est adaptée aux tailles de poutres jusqu'à 150 x 150 mm maximum.



Utiliser le dispositif de serrage ABS-Lock X-Clamp au sol, au mur ou au plafond, comme point d'ancrage ou composant de verrouillage de corde, dans un système de retenue ou comme solution antichute. L'ABS-Lock X-Clamp peut être utilisé dans n'importe quelle direction de charge et empêche la chute simultanée de 3 personnes.

Article ni repris, ni échangé.