Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Lock X T
Dispositif d'arrimage avec agrément technique général (abZ) pour les toitures en tôles trapézoïdales.
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
Le point d'ancrage en acier inoxydable avec supports en plastique malléable (diamètre 16 mm) dispose d'un agrément technique général (abZ) et du marquage Ü approprié.
Le point d'ancrage est conçu pour les tôles trapézoïdales en pose positive et négative.
Il peut être utilisé en tant que point d'ancrage unique mais aussi en tant que support de composant de harnais de sécurité.
La solution de sécurité est fixée avec 4 goujons à ressort inclus.
Le point d'ancrage a été testé pour des charges transversales et permet de sécuriser jusqu'à 3 travailleurs contre la chute depuis un toit.
Le point d'ancrage est conçu pour les tôles trapézoïdales en pose positive et négative. Il peut être utilisé en tant que point d'ancrage unique mais aussi en tant que support de composant de harnais de sécurité.
- Agrément technique général (abZ), marquage Ü Z-14.9-688
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Tôles trapézoïdales (pose positive/négative), en acier à partir de 0,63 mm
- Toitures chaudes, trous espacés de 180 à 250 mm
- matériel de fixation inclus
- Avec tube de renfort, comme armature d'extrémité et d'angle dans les systèmes de harnais de sécurité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!