Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage ABS Lock X SR pour acier
Attachment point for securing through steel surfaces
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
Point d'ancrage, renforcé en tant que support d'extrémité pour systèmes Lifeline, testé conforme à la norme EN 795 pour 3 personnes. Diamètre du support : Ø 42 mm. Fabriqué entièrement en acier inoxydable (1.4301). Fixation à l'aide de 4 vis en acier inoxydable avec contre-écrous.
- Pour une fixation sur des structures/montants en acier ou sur des supports
- Socle : 150 x 150 mm
- Matériel de fixation inclus
Le composant ABS-Lock X-SR-ST est un point d'ancrage renforcé avec un socle pour une fixation sur des structures en acier (par ex. des poutres). Pour cela, 4 trous sont percés dans la poutre en acier. Le composant ABS-Lock X-SR-ST est vissé dans l'acier à l'aide de vis spéciales en acier inoxydable.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!