Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Lock I
La solution parfaite pour sécuriser vos fenêtres : un point d'ancrage amovible qui peut être retiré par simple pression sur un bouton
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
Le principe de notre dispositif antichute ABS-Lock I+II est le suivant : Un seul œillet d'ancrage pour plusieurs dispositifs d'ancrage. Le système est basé sur 2 éléments. L'ABS-Lock I est un point d'ancrage amovible qui peut être utilisé par simple pression sur un bouton et retiré tout aussi facilement. Dès que les billes de verrouillage du point d'ancrage sont sécurisées, celui-ci peut facilement supporter 2 tonnes ou plus. Il convient donc parfaitement à la protection contre les chutes depuis des fenêtres.
Le composant ABS-Lock® I est amovible et peut être transféré d'un manchon d'installation à un autre. Quantité sélectionnable selon les besoins.
En cas de montage dans de la maçonnerie, un test d'extraction doit être effectué et le manchon d'installation doit présenter une longueur minimale de 200 mm.
- DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2013
- Retrait sur simple pression d'un bouton
- Barre transversale de protection contre les ouvertures intempestives
- Utilisable avec ABS-Lock II-B pour béton et bois
- Utilisable avec ABS-Lock II-ST pour l'acier
L'ABS-Lock II est une douille pour point d'ancrage réellement polyvalente. Que ce soit dans le bois, l'acier, le béton, au mur, en hauteur ou dans les plafonds suspendus, l'ABS-Lock II peut être monté presque n'importe où grâce à un grand choix d'accessoires. Et comme le point d'ancrage est amovible, il ne perturbe pas l'esthétique du bâtiment et ne gêne jamais le passage.
Facilement transportable, l'œillet d'ancrage ABS-Lock I peut être utilisé avec d'innombrables douilles de montage. Utiliser ABS-Lock II-B sur le béton et le bois et ABS-Lock II-ST sur l'acier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!