Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Point d'ancrage simple W-FAZ/A4 AP

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage simple W-FAZ/A4 AP

Système de protection contre les chutes avec témoin de chute intégré pour une installation rapide dans le béton. Percer un trou, insérer le point de fixation avec un marteau et c'est terminé !
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
  • Œillet d'ancrage pivotant à 360°

  • Le témoin de chute intégré au point d'ancrage signale les chutes éventuelles

  • Transmission d'une force réduite à la structure grâce à la déformation plastique prévue en cas de chute

  • Excellente résistance à la corrosion et à l'usure : Le point d'ancrage simple est en acier inoxydable A4
Indication
  • Aucun élément de fixation supplémentaire nécessaire

  • Pour une utilisation immédiate après l'installation

  • Pas de clé dynamométrique ou d'outil de pose requis

  • Les instructions d'installation et d'homologation du point d'ancrage unique doivent être respectées
  • Avec permis de construction général Z-14.9-692

  • Egalement certifié conforme aux normes DIN EN 795:2012 Type A (tests de déformation, résistance statique et dynamique et intégrité) et CEN/TS 16415
Article ni repris, ni échangé.