Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point d'ancrage
Pour la fixation de pièces en bois à capacité de charge
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut faire office de point d'ancrage pour max. 2 personnes
- Peut rester sur la structure une fois le travail terminé
- Montage avec Vis à bois universelle ASSY® 4 A2 CS inox A2 non allié, filetage partiel, tête fraisée 5x80/52 mm (réf 018745080)
Testé conformément à la norme EN 795 A
Article ni repris, ni échangé.Idéal pour les couvreurs, les charpentiers, les installateurs de panneaux solaires, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!