Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pointes béton type lisse "double tête"
Double tête pour recentrer la frappe et améliorer son efficacité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Double tête
- Corps lisse
- Acier trempé galvanisé brillant, electro-zingué
- Acier haute résistance pour le béton armé
- Dureté 53-56 HRC
- Pointe en ogive
- Autocentrage de la force de frappe sur la pointe
- Angle de rupture supérieur ou égal à 90°
Lors d'impact, la double tête permet de recentrer la frappe, pour une meilleure efficacité
Fixation provisoire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!